Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200040030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200040030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 30 A 2
020099200040030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508758
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,00992E+13
EAN/GTIN:
     4051426692153
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 30 A 2 500 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,00992E+13
Werksnummer:
8000244120
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
500
€ 4,30*
ab € 0,0159*
€ 0,0234*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0206*
€ 0,0284*
4 Tage
700
500
€ 5,59*
ab € 0,0457*
€ 0,0606*
Lager 1955
1000
500
€ 5,99*
ab € 0,0444*
€ 0,0614*
5 Tage
1000
500
€ 7,99*
ab € 0,0474*
€ 0,0632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.