Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200040035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 35 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200040035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 35 A 2
020099200040035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 35 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508759
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,00992E+13
EAN/GTIN:
     4051426692160
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 35 A 2 500 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,00992E+13
Werksnummer:
8000244127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 35
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18000
500
€ 4,30*
ab € 0,0185*
€ 0,0271*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0331*
4 Tage
12600
500
€ 5,59*
ab € 0,0265*
€ 0,0366*
Lager 1955
18000
500
€ 5,99*
ab € 0,0259*
€ 0,037*
5 Tage
18000
500
€ 7,99*
ab € 0,0277*
€ 0,0383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.