Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200080035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 35 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200080035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 35 A 2
020099200080035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 8 x 35 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508766
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,00992E+13
EAN/GTIN:
     4051426692443
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M8x 35 A 2 100 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,00992E+13
Werksnummer:
8000244138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0791*
€ 0,1173*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1033*
€ 0,1423*
3 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2003*
€ 0,2703*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1968*
€ 0,2726*
4 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,209*
€ 0,279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.