Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009040010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 10 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020097009040010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 10 Messing
020097009040010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 4 x 10 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508787
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     2,0097E+13
EAN/GTIN:
     4051426684639
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M4x 10 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
2,0097E+13
Werksnummer:
8000244206
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,04*
€ 0,0594*
4 Tage
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,045*
€ 0,0628*
Lager 1955
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0638*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0658*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0514*
€ 0,0706*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.