Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070464149040006 Senkschraube ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH M 4 x 6 -H 4.8 galvan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070464149040006 Senkschraube ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH M 4 x 6 -H 4.8 galvan
070464149040006 Senkschraube ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH M 4 x 6 -H 4.8 galvan
Artikel-Nr.:
     1955B-39976508865
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,04641E+13
EAN/GTIN:
     4051426702029
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-1 PH M4x6-H 4.8 galv.verz. 200St. ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 6 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.414· Normart: ISO 7046· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
7,04641E+13
Werksnummer:
8000244387
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6 -H
Norm:
ISO 7046-1 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0194*
€ 0,0293*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0374*
4 Tage
1400
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0276*
€ 0,039*
Lager 1955
2000
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0272*
€ 0,0395*
5 Tage
2000
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,029*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.