Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88129 NSK-K 8 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88129 NSK-K 8 A 4
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88129 NSK-K 8 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509041
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     8,81299E+14
EAN/GTIN:
     4051427120624
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Sperrkantscheibe R 88129 NSK-K 8 A 4 1000 Stück TECKENTRUP Artikel 88129 A 4 Form K TECKENTRUP-Sperrkantscheiben NSK mit Kontaktzähnen - Abmessung: NSK-K 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88129.947· Normart: REYHER-Artikel 88129
Weitere Informationen:
eClassID:
23090303
HerstellerNr:
8,81299E+14
Werksnummer:
8000244901
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
NSK-K 8
Norm:
R 88129
Produktart:
Sperrkantscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,4087*
€ 0,4687*
2 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,5405*
€ 0,6105*
4 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,5507*
€ 0,6129*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,536*
€ 0,6219*
6 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,5702*
€ 0,6402*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,6219*
€ 0,74006
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5939*
€ 0,70674
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 621,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881299400080000
ab € 0,1477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.