Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund M 8 x 30 -T40 10.9 galv. ver


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund M 8 x 30 -T40 10.9 galv. ver
Flachkopfschraube ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund M 8 x 30 -T40 10.9 galv. ver
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509158
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,38035E+13
EAN/GTIN:
     4051427112339
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR M8x30-T40 10.9 galv.verz. 200St. ~ISO 7380-2 010.9 ISR · galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 8 x 30 -T40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.349· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
eClassID:
23110102
HerstellerNr:
7,38035E+13
Werksnummer:
8000483352
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30 -T40
Norm:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
10.9 galv. verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2909*
  
Preis gilt ab 100.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2909* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.