Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 12-3 M16x1,5 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlschraube DIN 7643 12-3 M16x1,5 Stahl galv. verzinkt
Hohlschraube DIN 7643 12-3 M16x1,5 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,64301E+13
EAN/GTIN:
     4051427093041
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
Hohlschraube DIN 7643 12-3 M16x1,5 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 12-3 M16x1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
eClassID:
23110120
HerstellerNr:
7,64301E+13
Werksnummer:
8000485662
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12-3 M16x1,5
Norm:
DIN 7643
Produktart:
Hohlschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 2,5998*
€ 3,2798*
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 2,8244*
€ 3,7784*
4 Tage
50
25
€ 7,99*
ab € 3,1847*
€ 3,9947*
3 Tage
35
25
€ 5,59*
ab € 3,1947*
€ 3,9947*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 3,1176*
€ 4,0401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,0401*
€ 4,80772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8338*
€ 4,56222
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5676*
€ 4,24544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5076*
€ 4,17404
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,1176*
€ 3,70994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 101,0025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.