| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976509173 Herst.-Nr.: 7,64301E+13 EAN/GTIN: 4051427093072 |
| |
|
| | |
| Hohlschraube DIN 7643 22-4 M26x1,5 Stahl galv.verz. 10 Stück DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 22-4 M26x1,5 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23110120 | HerstellerNr: | 7,64301E+13 | Werksnummer: | 8000485665 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 22-4 M26x1,5 | Norm: | DIN 7643 | Produktart: | Hohlschraube | Ausfuehrung: | Stahl galv. verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,8929* | € 19,5029* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 46,815* | € 59,755* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 125,246* | € 159,942* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 139,968* | € 168,798* | | | | Lager 1955 | 19 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 138,09* | € 170,619* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 13,809* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|