Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlschraube DIN 7643 8-3 M12x1,5 Stahl galv. verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Hohlschraube DIN 7643 8-3 M12x1,5 Stahl galv. verzinkt
Hohlschraube DIN 7643 8-3 M12x1,5 Stahl galv. verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509176
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     7,64301E+13
EAN/GTIN:
     4051427093027
Suchbegriffe:
DIN 7643
DIN 7643 Hohlschraube
DIN 7643 Schraube
Hohlschraube DIN 7643
Hohlschraube DIN 7643 8-3 M12x1,5 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 7643 Stahl galvanisch verzinkt Hohlschrauben für Ringstutzen · Gewindelänge kurz - Abmessung: 8-3 M12x1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07643.010
Weitere Informationen:
eClassID:
23110120
HerstellerNr:
7,64301E+13
Werksnummer:
8000485668
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8-3 M12x1,5
Norm:
DIN 7643
Produktart:
Hohlschraube
Ausfuehrung:
Stahl galv. verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,496*
€ 1,9295*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,641*
€ 2,131*
5 Tage
750
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8324*
€ 2,2524*
4 Tage
525
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,8424*
€ 2,2524*
Lager 1955
750
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,8095*
€ 2,2827*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,2827*
€ 2,71641
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,1961*
€ 2,61336
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0495*
€ 2,43891
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,0195*
€ 2,40321
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,8095*
€ 2,15331
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8095* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 114,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.