Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 12 x 55 Stahl gal Zn 8 DiSP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Klappstecker DIN 11023 12 x 55 Stahl gal Zn 8 DiSP
Klappstecker DIN 11023 12 x 55 Stahl gal Zn 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509199
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,10231E+14
EAN/GTIN:
     4051427173507
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Klappstecker DIN 11023 12x 55 Stahl gal Zn 8 DiSP 50 Stück DIN 11023 Stahl galv. verz. 8 DiSP Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 11023.080
Weitere Informationen:
eClassID:
23100401
HerstellerNr:
1,10231E+14
Werksnummer:
8000485691
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 55
Norm:
DIN 11023
Produktart:
Klappstecker
Ausfuehrung:
Stahl gal Zn 8 DiSP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,6782*
€ 0,9194*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,7475*
€ 0,9895*
5 Tage
900
50
€ 7,99*
ab € 0,7645*
€ 0,9945*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8496*
€ 1,0996*
2 Tage
900
50
€ 5,45*
ab € 1,00*
€ 1,27*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,9895*
€ 1,17751
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,9485*
€ 1,12872
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8675*
€ 1,03233
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 49,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.