Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappstecker DIN 11023 6 x 42 Stahl gal Zn 8 DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappstecker DIN 11023 6 x 42 Stahl gal Zn 8 DiSP
Klappstecker DIN 11023 6 x 42 Stahl gal Zn 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509202
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,10231E+14
EAN/GTIN:
     4051427173460
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Klappstecker DIN 11023 6x 42 Stahl gal Zn 8 DiSP 50 Stück DIN 11023 Stahl galv. verz. 8 DiSP Klappstecker (Klappsplinte) · leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 42 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 11023.080
Weitere Informationen:
eClassID:
23100401
HerstellerNr:
1,10231E+14
Werksnummer:
8000485694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 42
Norm:
DIN 11023
Produktart:
Klappstecker
Ausfuehrung:
Stahl gal Zn 8 DiSP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,4563*
€ 0,6442*
3 Tage
875
50
€ 5,59*
ab € 0,5125*
€ 0,6825*
Lager 1955
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,5033*
€ 0,6882*
4 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,5353*
€ 0,7053*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5793*
€ 0,7693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6882*
€ 0,81896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6133*
€ 0,72983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6033*
€ 0,71793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.