Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEICO Kombischeibe R 88035 HKB-10S A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEICO Kombischeibe R 88035 HKB-10S A 4
HEICO Kombischeibe R 88035 HKB-10S A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509205
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     8,80359E+14
EAN/GTIN:
     4051427112551
Kombischeibe R 88035 HKB-10S A 4 200 Stück HEICO Artikel 88035 A 4 HEICO-LOCK Kombi-Scheiben mit großer Auflagefläche - Abmessung: HKB-10S VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: B· Gruppencode: 88035.944· Normart: REYHER-Artikel 88035· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23090201
HerstellerNr:
8,80359E+14
Werksnummer:
8000485697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HKB-10S
Norm:
R 88035
Produktart:
Kombischeibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,7352*
€ 3,0452*
1 Tag
1000
200
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 3,95*
3 Tage
1000
200
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 3,97*
4 Tage
1000
200
Frei Haus
ab € 3,6381*
€ 3,9981*
Lager 1955
1000
200
Frei Haus
ab € 3,563*
€ 4,0385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,0385*
€ 4,80582
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,8457*
€ 4,57638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,693*
€ 4,39467
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,653*
€ 4,34707
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,563*
€ 4,23997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 807,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.