Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEICO Kombischeibe R 88035 HKB- 8 Stahl flZnnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEICO Kombischeibe R 88035 HKB- 8 Stahl flZnnc
HEICO Kombischeibe R 88035 HKB- 8 Stahl flZnnc
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509212
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     8,8035E+14
EAN/GTIN:
     4051427111561
Kombischeibe R 88035 HKB- 8 Stahl flZnnc 200 Stück HEICO Artikel 88035 St. verg. zinklamellenbeschichtet HEICO-LOCK Kombi-Scheiben mit großer Auflagefläche - Abmessung: HKB- 8 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: B· Gruppencode: 88035.034· Normart: REYHER-Artikel 88035· Oberfläche: zinklamellenbesch.
Weitere Informationen:
eClassID:
23090201
HerstellerNr:
8,8035E+14
Werksnummer:
8000485704
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HKB- 8
Norm:
R 88035
Produktart:
Kombischeibe
Ausfuehrung:
Stahl flZnnc
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 0,5456*
€ 0,6456*
1 Tag
1000
200
€ 5,45*
ab € 0,71*
€ 0,85*
3 Tage
1000
200
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,85*
3 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,7104*
€ 0,8504*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,7076*
€ 0,8584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,8584*
€ 1,0215
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7776*
€ 0,92534
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7576*
€ 0,90154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,7076*
€ 0,84204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 171,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.