Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 2,9 x 13 -T10 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 2,9 x 13 -T10 A 4
Senkblechschraube ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze 2,9 x 13 -T10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509243
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,45869E+14
EAN/GTIN:
     4051427149403
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 13-T10 A 4 1000 Stück ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 13 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
eClassID:
23110112
HerstellerNr:
1,45869E+14
Werksnummer:
8000485735
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 13 -T10
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,038*
3 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0307*
€ 0,0401*
Lager 1955
10000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,03*
€ 0,0406*
4 Tage
10000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,032*
€ 0,0419*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0354*
€ 0,046*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.