Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 130 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 130 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 130 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509658
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31132E+12
EAN/GTIN:
     4051427265721
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 130 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 25 Stück DIN 931 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 00931.132· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31132E+12
Werksnummer:
8000592752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 130
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,5327*
€ 3,3785*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,8663*
€ 3,5663*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,8052*
€ 3,608*
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,1386*
€ 3,8986*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,608*
€ 4,29352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4366*
€ 4,08955
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2452*
€ 3,86179
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1952*
€ 3,80229
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,8052*
€ 3,33819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.