Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 6 x 220 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 6 x 220 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 6 x 220 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509722
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31428E+12
EAN/GTIN:
     4051427270848
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M6x 220 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 100 Stück DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 220 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110110
HerstellerNr:
9,31428E+12
Werksnummer:
8000592817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 220
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9114*
€ 2,3114*
5 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 178,02*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 156,11*
€ 186,63*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 157,68*
€ 188,29*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 154,54*
€ 190,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,36*
€ 226,5284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,57*
€ 223,2083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,80*
€ 219,912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,51*
€ 196,9569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 161,09*
€ 191,6971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 157,34*
€ 187,2346
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 155,33*
€ 184,8427
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 154,54*
€ 183,9026
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.