Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 60 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 60 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 60 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509746
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31428E+12
EAN/GTIN:
     4051427270428
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 60 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 50 Stück DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31428E+12
Werksnummer:
8000592841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,3175*
€ 0,4567*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4291*
€ 0,5791*
4 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,4343*
€ 0,5843*
Lager 1955
950
50
€ 5,99*
ab € 0,4265*
€ 0,5891*
5 Tage
950
50
€ 7,99*
ab € 0,4536*
€ 0,6136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5165*
€ 0,61464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.