Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 70 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 70 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 16 x 70 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509748
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31428E+12
EAN/GTIN:
     4051427270442
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 70 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 25 Stück DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31428E+12
Werksnummer:
8000592843
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 70
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,3588*
€ 0,5306*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4854*
€ 0,6754*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,4819*
€ 0,6862*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,5126*
€ 0,7126*
5 Tage
nicht lagernd
125
Frei Haus
ab € 0,6377*
€ 0,8944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6862*
€ 0,81658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6319*
€ 0,75196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6119*
€ 0,72816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5819*
€ 0,69246
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.