Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 20 x 160 8.8 gal Zn DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 20 x 160 8.8 gal Zn DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 20 x 160 8.8 gal Zn DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509784
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31428E+12
EAN/GTIN:
     4051427271081
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 160 8.8 gal Zn DiSP + SL 10 Stück DIN 931 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.428· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31428E+12
Werksnummer:
8000592879
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,2601*
€ 1,8576*
4 Tage
180
10
€ 7,99*
ab € 1,4928*
€ 2,0628*
3 Tage
126
10
€ 5,59*
ab € 1,5163*
€ 2,0763*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 1,4892*
€ 2,0931*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,7203*
€ 2,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0931*
€ 2,49079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0211*
€ 2,40511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8892*
€ 2,24815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8292*
€ 2,17675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7692*
€ 2,10535
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4892*
€ 1,77215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,931* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.