Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 6 x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 6 x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 933 VG M 6 x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509821
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33132E+12
EAN/GTIN:
     4051427267688
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 200 Stück DIN 933 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.132· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,33132E+12
Werksnummer:
8000592917
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8717*
  
Preis gilt ab 100.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8717* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 1,1077*
€ 1,31816
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,0747*
€ 1,27889
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,0317*
€ 1,22772
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,9817*
€ 1,16822
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,8717*
€ 1,03732
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.