Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 8 x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 8 x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 933 VG M 8 x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509833
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33132E+12
EAN/GTIN:
     4051427267800
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 60 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 200 Stück DIN 933 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 00933.132· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,33132E+12
Werksnummer:
8000592929
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4672*
  
Preis gilt ab 100.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4672* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,6111*
€ 0,72721
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,5841*
€ 0,69508
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.