Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 110 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 110 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 110 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509880
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33132E+12
EAN/GTIN:
     4051427268395
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 110 10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C 1 Stück DIN 933 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.132· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110110
HerstellerNr:
9,33132E+12
Werksnummer:
8000592976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 flZnL/nc/x/x/480h/C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
10
Frei Haus
ab € 10,3728*
€ 13,5492*
3 Tage
126
1
€ 5,59*
ab € 11,674*
€ 16,094*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,8171*
€ 16,1171*
Lager 1955
180
1
€ 5,99*
ab € 11,4155*
€ 16,2733*
4 Tage
180
1
€ 7,99*
ab € 12,14*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,2733*
€ 19,36523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,7344*
€ 18,72394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0555*
€ 17,91605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4655*
€ 17,21395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7755*
€ 16,39285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4155*
€ 13,58445
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.