Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976509999
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33428E+12
EAN/GTIN:
     4051427272132
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 100 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 1 Stück DIN 933 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00933.428· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,33428E+12
Werksnummer:
8000593095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 100
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 3,7077*
€ 5,2057*
3 Tage
196
1
€ 5,59*
ab € 4,1938*
€ 6,0238*
Lager 1955
280
1
€ 5,99*
ab € 4,0889*
€ 6,0902*
4 Tage
280
1
€ 7,99*
ab € 4,36*
€ 6,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,0417*
€ 6,6717*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0902*
€ 7,24734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,9995*
€ 7,13941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5789*
€ 6,63889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4689*
€ 6,50799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3589*
€ 6,37709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9589*
€ 5,90109
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0889*
€ 4,86579
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.