Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 120 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 120 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Sechskantschraube DIN 933 VG M 30 x 120 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33428E+12
EAN/GTIN:
     4051427272149
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 120 8.8 gal Zn 8 DiSP + SL 1 Stück DIN 933 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00933.428· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,33428E+12
Werksnummer:
8000593096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 gal Zn 8 DiSP + SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 4,9969*
€ 7,5436*
3 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 6,1177*
€ 8,5877*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 5,9984*
€ 8,6855*
4 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 6,41*
€ 8,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,798*
€ 9,538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6855*
€ 10,33575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5569*
€ 10,18271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9884*
€ 9,5062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8884*
€ 9,3872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5084*
€ 8,935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1284*
€ 8,4828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9984*
€ 7,1381
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.