Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 35 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 35 A 2
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 35 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510042
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76922E+12
EAN/GTIN:
     4043952981016
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 35 A 2 100 Stück DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76922E+12
Werksnummer:
8000593138
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 35
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1033*
€ 0,1507*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1349*
€ 0,1829*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1941*
€ 0,2598*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2061*
€ 0,2661*
6 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,2503*
€ 0,3497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.