Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 250 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 250 A 2
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 250 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76922E+12
EAN/GTIN:
     4051427211353
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 250 A 2 25 Stück DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 250 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76922E+12
Werksnummer:
8000593159
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 250
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,7066*
€ 1,0695*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9133*
€ 1,2933*
5 Tage
1350
25
€ 7,99*
ab € 1,1635*
€ 1,6435*
Lager 1955
1350
25
€ 5,99*
ab € 1,163*
€ 1,6771*
4 Tage
1350
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6771*
€ 1,99575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,393*
€ 1,65767
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,9275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.