Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 55 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 55 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 55 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510166
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4051427212206
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 55 A 4 100 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 55
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3523*
€ 0,4837*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4553*
€ 0,5953*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4843*
€ 0,6243*
Lager 1955
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4756*
€ 0,6297*
4 Tage
100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5059*
€ 0,6459*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6297*
€ 0,74934
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6026*
€ 0,71709
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4756* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 62,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.