Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 60 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 60 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 60 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510167
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4051427212213
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 60 A 4 100 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593263
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 60
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2655*
€ 0,3715*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3424*
€ 0,4524*
Lager 1955
18 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5478*
€ 0,7141*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5827*
€ 0,7427*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,7104*
€ 0,9102*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7141*
€ 0,84978
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6859*
€ 0,81622
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6478*
€ 0,77088
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6378*
€ 0,75898
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,5478*
€ 0,65188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5478* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 71,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.