Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 100 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 100 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 100 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4043952981443
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 100 A 4 100 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 100
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4279*
€ 0,5941*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5537*
€ 0,7137*
4 Tage
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,7428*
€ 0,9228*
Lager 1955
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,7196*
€ 0,931*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,746*
€ 0,936*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8396*
€ 0,99912
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8196*
€ 0,97532
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,7896*
€ 0,93962
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,7196*
€ 0,85632
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7196* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 93,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.