Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 180 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 180 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 10 x 180 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4051427212329
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 10x 180 A 4 25 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593276
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 10 x 180
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,9762*
€ 1,366*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2641*
€ 1,6741*
3 Tage
333
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,2402*
€ 2,2402*
4 Tage
475
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,7925*
€ 2,3525*
Lager 1955
475
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7703*
€ 2,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3827*
€ 2,83541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2365*
€ 2,66144
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1103*
€ 2,51126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0403*
€ 2,42796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0003*
€ 2,38036
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7703*
€ 2,10666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,5675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.