Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 12 x 110 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 12 x 110 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 12 x 110 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4051427212466
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 110 A 4 50 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593294
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 12 x 110
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6604*
€ 0,911*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8329*
€ 1,1074*
4 Tage
400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,863*
€ 1,113*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8661*
€ 1,1161*
1 Tag
400
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,12*
€ 1,42*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,1074*
€ 1,31781
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,0551*
€ 1,25557
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9929*
€ 1,18155
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,9729*
€ 1,15775
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,9329*
€ 1,11015
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,8329*
€ 0,99115
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,8329* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 55,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.