Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 16 x 70 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 16 x 70 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 16 x 70 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4051427212626
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 70 A 4 25 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593310
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16 x 70
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,8068*
€ 1,1459*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0436*
€ 1,3836*
Lager 1955
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,0588*
€ 1,4401*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,0973*
€ 1,4473*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4401*
€ 1,71372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4044*
€ 1,67124
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2888*
€ 1,53367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2588*
€ 1,49797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2088*
€ 1,43847
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0588*
€ 1,25997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,0025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.