Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 16 x 500 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 16 x 500 A 4
Gewindebolzen DIN 976 m.Kegelkuppen BM 16 x 500 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,76942E+12
EAN/GTIN:
     4043952981481
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 500 A 4 5 Stück DIN 976-1 A 4 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 500 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.942
Weitere Informationen:
eClassID:
23110302
HerstellerNr:
9,76942E+12
Werksnummer:
8000593326
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 16 x 500
Norm:
DIN 976 m.Kegelkuppen
Produktart:
Gewindebolzen
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,969*
€ 6,859*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,106*
€ 27,5555*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 28,1925*
€ 37,2325*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 28,0725*
€ 37,2325*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,5495*
€ 37,6455*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,6455*
€ 44,79815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,0975*
€ 44,14603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,5395*
€ 39,91201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,7695*
€ 38,99571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,4995*
€ 37,48441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,8895*
€ 35,56851
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,5495*
€ 32,78391
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,5099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.