Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 12 x 50 Stahl DIN 1475


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Knebelkerbstift DIN 1475 12 x 50 Stahl DIN 1475
Knebelkerbstift DIN 1475 12 x 50 Stahl DIN 1475
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510254
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,475E+13
EAN/GTIN:
     4043952364970
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 12x 50 Stahl 25 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 12 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
eClassID:
23100101
HerstellerNr:
1,475E+13
Werksnummer:
8000593350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 50
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
250
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,39*
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,9194*
€ 2,5775*
2 Tage
248
25
€ 4,95*
ab € 2,121*
€ 2,681*
4 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 2,1672*
€ 2,7272*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 2,1285*
€ 2,7613*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,7613*
€ 3,28595
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6499*
€ 3,15338
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4585*
€ 2,92562
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3985*
€ 2,85422
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,3285*
€ 2,77092
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,1285*
€ 2,53292
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1285* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 69,0325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.