Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 5 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 5 10
Sechskantmutter EN 1661 m.Flansch M 5 10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510256
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     1,6611E+13
EAN/GTIN:
     4051427238985
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter EN 1661 Flansch M5 10 1000 Stück EN 1661 10 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01661.100· Normart: EN 1661
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
1,6611E+13
Werksnummer:
8000593352
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
EN 1661 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0683*
€ 0,0898*
3 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0768*
€ 0,0951*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0749*
€ 0,0963*
4 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0803*
€ 0,0993*
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.