Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 12 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 12 10
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 12 10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,9231E+13
EAN/GTIN:
     4043952826270
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M12 10 250 Stück DIN 6923 10 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.100· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,9231E+13
Werksnummer:
8000593387
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1750
250
Frei Haus
ab € 0,5467*
€ 0,7002*
3 Tage
1750
250
€ 5,59*
ab € 0,6242*
€ 0,7342*
Lager 1955
2500
250
€ 5,99*
ab € 0,6032*
€ 0,7411*
4 Tage
2500
250
€ 7,99*
ab € 0,6252*
€ 0,7452*
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,6901*
€ 0,8201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7121*
€ 0,8474
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 185,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.