Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 20 8 gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 20 8 gehärtet
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 20 8 gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510321
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,9238E+13
EAN/GTIN:
     4051427238770
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M20 8 gehärtet 50 Stück DIN 6923 8 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.800· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,9238E+13
Werksnummer:
8000593418
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 1,6051*
€ 2,0936*
4 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 1,8033*
€ 2,2133*
3 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 1,8133*
€ 2,2133*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 1,771*
€ 2,2434*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,0361*
€ 2,4761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2434*
€ 2,66965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1472*
€ 2,55517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,991*
€ 2,36929
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.