Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 6 8 Sperrverzahnung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 6 8 Sperrverzahnung
Sechskantmutter DIN 6923 m.Flansch M 6 8 Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510324
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     6,9238E+13
EAN/GTIN:
     4051427238879
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M6 8 Sperrverzahnung 1000 Stück ~DIN 6923 8 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.804· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
eClassID:
23110701
HerstellerNr:
6,9238E+13
Werksnummer:
8000593421
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 6923 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 Sperrverzahnung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0795*
€ 0,1036*
4 Tage
13300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0892*
€ 0,1095*
Lager 1955
19000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,088*
€ 0,1108*
5 Tage
19000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0935*
€ 0,1144*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1001*
€ 0,1222*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.