Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprengring DIN 9926 8 Federstahl Runddraht Diverse


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sprengring DIN 9926 8 Federstahl Runddraht Diverse
Sprengring DIN 9926 8 Federstahl Runddraht Diverse
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510402
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,926E+13
EAN/GTIN:
     4051427214934
Suchbegriffe:
DIN 9926
DIN 7993
Sprengring
Sprengring DIN 7993
Sprengring DIN 9926 8 Federstahl Runddraht 5000 Stück DIN 9926 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Bohrungen - Abmessung: 8 VE=S (5000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 09926.000· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23090101
HerstellerNr:
9,926E+13
Werksnummer:
8000593499
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Norm:
DIN 9926
Produktart:
Sprengring
Ausfuehrung:
Federstahl Runddraht
Weitere Suchbegriffe: din7993 federstahl, din 9926, sprengring rb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15000
5000
Frei Haus
ab € 0,0284*
€ 0,0361*
3 Tage
17500
5000
€ 5,59*
ab € 0,032*
€ 0,0382*
Lager 1955
25000
5000
€ 5,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0387*
4 Tage
25000
5000
€ 7,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0399*
19 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0359*
€ 0,0427*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0313* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 5000 Boxen ( entspricht € 193,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.