Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenstein DIN 508 M 4 x 5 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenstein DIN 508 M 4 x 5 10
T-Nutenstein DIN 508 M 4 x 5 10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510444
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     5,081E+12
EAN/GTIN:
     4051427062160
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein DIN 508 M4x 5 10 25 Stück DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00508.100· Normart: DIN 508· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutensteine
Weitere Informationen:
eClassID:
21130806
HerstellerNr:
5,081E+12
Werksnummer:
8000640551
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
DIN 508
Produktart:
T-Nutenstein
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,9276*
€ 1,4076*
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 1,5615*
€ 2,3072*
4 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 1,7541*
€ 2,4341*
3 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 1,7441*
€ 2,4341*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,7227*
€ 2,4636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4636*
€ 2,93168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1881*
€ 2,60384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0981*
€ 2,49674
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0727*
€ 2,46651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0027*
€ 2,38321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7227*
€ 2,05001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.