Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 5 x 40 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 5 x 40 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 5 x 40 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510501
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4051427310179
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M5x 40 A 4 - 80 200 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640608
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 40
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,0522*
€ 0,0767*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0682*
€ 0,0939*
3 Tage
4340
200
€ 5,59*
ab € 0,5383*
€ 0,6583*
Lager 1955
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,5287*
€ 0,6644*
4 Tage
6200
200
€ 7,99*
ab € 0,5723*
€ 0,6823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6365*
€ 0,75744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,5287*
€ 0,62915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 132,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.