Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 150 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 150 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 150 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510522
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4051427310384
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 150 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640629
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,106*
€ 1,546*
4 Tage
63
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,42*
€ 12,447*
Lager 1955
600
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,4295*
€ 20,3959*
4 Tage
620
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,32*
€ 21,00*
3 Tage
390
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3959*
€ 24,27112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,0927*
€ 23,91031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7995*
€ 23,56141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6795*
€ 21,03861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1695*
€ 20,43171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,4695*
€ 19,59871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,8495*
€ 18,86091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,4295*
€ 17,17111
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.