Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 170 A 4 - 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 170 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 10 x 170 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510524
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4051427310407
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 170 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640631
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 170
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0053*
€ 1,4153*
3 Tage
60
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,704*
€ 11,427*
3 Tage
588
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 22,351*
€ 29,961*
Lager 1955
840
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,9496*
€ 30,2898*
4 Tage
840
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,33*
€ 31,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,2898*
€ 36,04486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,8547*
€ 35,52709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,4096*
€ 34,99742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,4496*
€ 31,47502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,5096*
€ 29,16642
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,3596*
€ 27,79792
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,8596*
€ 27,20292
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 21,9496*
€ 26,12002
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,19496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.