Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 12 x 170 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 12 x 170 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 12 x 170 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510533
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4051427310469
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 170 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640640
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 170
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,8056*
€ 2,4956*
3 Tage
52
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,927*
€ 20,17*
3 Tage
511
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 29,9891*
€ 39,4891*
Lager 1955
730
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,5496*
€ 39,9036*
4 Tage
730
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 31,36*
€ 41,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,9036*
€ 47,48528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,3266*
€ 46,79865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,7396*
€ 46,10012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,9596*
€ 41,60192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,5896*
€ 39,97162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,9496*
€ 38,02002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,9696*
€ 36,85382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 29,5496*
€ 35,16402
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.