Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 14 x 120 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 14 x 120 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 14 x 120 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510539
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4043952245675
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 120 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640646
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 120
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
815
1
€ 4,30*
ab € 1,2038*
€ 1,8972*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,5571*
€ 2,2871*
3 Tage
571
1
€ 5,59*
ab € 13,7921*
€ 18,9921*
Lager 1955
815
1
€ 5,99*
ab € 13,516*
€ 19,2047*
4 Tage
815
1
€ 7,99*
ab € 14,40*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,2047*
€ 22,85359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9253*
€ 22,52111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,646*
€ 22,18874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,586*
€ 19,73734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,026*
€ 19,07094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,296*
€ 18,20224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,716*
€ 17,51204
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,516*
€ 16,08404
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.