Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 24 x 170 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 24 x 170 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 931 m.Schaft M 24 x 170 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510560
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,31948E+12
EAN/GTIN:
     4051427310711
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 170 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,31948E+12
Werksnummer:
8000640667
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 170
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
€ 4,30*
ab € 6,3997*
€ 9,5522*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,61*
3 Tage
153
€ 5,59*
ab € 64,7199*
€ 81,4199*
Lager 1955
218
€ 5,99*
ab € 63,182*
€ 82,2778*
4 Tage
218
€ 7,99*
ab € 65,66*
€ 82,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,2778*
€ 97,91058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,6099*
€ 93,54578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,542*
€ 87,51498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,302*
€ 86,03938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,082*
€ 83,39758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,182*
€ 75,18658
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.