Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 10 x 110 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 10 x 110 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 933 VG M 10 x 110 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510652
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33948E+12
EAN/GTIN:
     4051427311022
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 110 A 4 - 80 50 Stück DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00933.948· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,33948E+12
Werksnummer:
8000640759
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 110
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,637*
€ 0,7782*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7587*
€ 0,9987*
Lager 1955
400
50
Frei Haus
ab € 8,3715*
€ 9,8289*
4 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 8,5242*
€ 9,8342*
3 Tage
280
50
Frei Haus
ab € 8,4842*
€ 9,8342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,8289*
€ 11,69639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,4452*
€ 11,23979
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,9952*
€ 10,70429
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,8715*
€ 10,55709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,3715*
€ 9,96209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 491,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.