Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M 12 x 170 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M 12 x 170 A 4 - 80
Sechskantschraube DIN 933 VG M 12 x 170 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510670
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,33948E+12
EAN/GTIN:
     4051427311152
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 170 A 4 - 80 1 Stück DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00933.948· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,33948E+12
Werksnummer:
8000640777
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 170
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 1,1749*
€ 1,7064*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,5196*
€ 2,0596*
3 Tage
578
1
€ 5,59*
ab € 28,8936*
€ 37,6236*
Lager 1955
825
1
€ 5,99*
ab € 28,5239*
€ 38,046*
4 Tage
825
1
€ 7,99*
ab € 30,26*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,046*
€ 45,27474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,4949*
€ 44,61893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,9439*
€ 43,96324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6039*
€ 39,98864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,5039*
€ 38,67964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,3139*
€ 37,26354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,0639*
€ 35,77604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,5239*
€ 33,94344
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.