Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 8 x1 x 70 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 8 x1 x 70 44449
Sechskantschraube DIN 960 m.Schaft M 8 x1 x 70 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-39976510743
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,601E+12
EAN/GTIN:
     4051427315747
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 70 10.9 200 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
eClassID:
23110101
HerstellerNr:
9,601E+12
Werksnummer:
8000640850
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x1 x 70
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1138*
€ 0,1597*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,161*
€ 0,201*
4 Tage
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2891*
€ 0,3691*
Lager 1955
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2839*
€ 0,3723*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3018*
€ 0,3818*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2839* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 74,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.